4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 960 |
Forme | Embout terminal |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |