Eriks
GF

GF Embout de pipe ABS métrique 729.900.911 PN10 63mm

  • ERIKS:11393843
Image 1
Ajouter à la liste

15,66 €/ Unitéhors TVA

18,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Extension pipe
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C