Eriks
GF

GF Embout ABS 729.910.561 50x63

  • ERIKS:11279721
Image 1
Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
50 mm
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C