Eriks
GF

GF Embout ABS 729.910.558 25x32

  • ERIKS:11279718
Image 1
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C