5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 960 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 30 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 60 °C |