Eriks
GF

GF Double embout type A ABS 729.911.908 6-kant PN10 BSPT 1"

  • ERIKS:11279946
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
911
Forme
Raccord double
Matériau
ABS
Diamètre nominale
1"
Raccord
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C