4,43 €/ Unitéhors TVA
5,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
60 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 281 |
Matériau | Fonte |
Type | Embout hexagone filetage à droite et à gauche |
Forme | Extension mâle droit avec hexagone |
Modèle | Fig 281 |
Diamètre nominal | DN 20 |
Raccord | 3/4 in |
Norme d'Exécution | M/M |
Longueur | 39 mm |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 120 °C |