6,16 €/ Unitéhors TVA
7,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 281 |
Matériau | Fonte |
Type | Embout hexagone filetage à droite et à gauche |
Modèle | Fig 281 |
Forme | Extension mâle droit avec hexagone |
Diamètre nominal | DN 25 |
Raccord | 1 in |
Norme d'Exécution | M/M |
Longueur | 45 mm |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 120 °C |