Eriks
GF

GF Double embout hexagone égal galvanisé 280 fileté 2.1/2"

  • ERIKS:23819414
  • Fabricant:7611205429195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

22,61 €/ Unitéhors TVA

27,36 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 280
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
280
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Mâle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Extrémité de raccordement 2
Mâle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2.1/2"
Forme
Double nipple
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C