Eriks
GF

GF Distribution T-pièce réduction sur la branche F/F/M galvanisé (Fig.137) 1.1/4" - 1"

  • ERIKS:23819041
  • Fabricant:7611205493257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

33,88 €/ Unitéhors TVA

40,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 137
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
Fig 137
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Extrémité de raccordement 2
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Extrémité de raccordement 3
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3
1.1/4
Forme
En T
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C