Eriks
GF

GF Débitmètre Série: 335/SK61 Eau Matériau tube du mesure: Polysulfon Plage de mesure: de 15 jusqu'a 150 l/h Manchon à coller PVC-U 20 mm

  • ERIKS:10059200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,55 €/ Unitéhors TVA

260,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
335/SK
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN15
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
20 mm
Calibrage
Eau
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 15 jusqu'à 150
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Polysulfon
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
DN
DN15
G
1"
d
20 mm
D
43 mm
L
223 mm
L1
191 mm
L2
185 mm