Eriks
GF

GF Débitmètre Série: 335/SK52 Eau Matériau tube du mesure: Polysulfon Plage de mesure: de 10 jusqu'a 100 l/h Manchon à coller PVC-U 16 mm

  • ERIKS:10059199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

194,50 €/ Unitéhors TVA

235,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
335/SK
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN10
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
16 mm
Calibrage
Eau
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 10 jusqu'à 100
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Polysulfon
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
DN
DN10
G
3/4"
d
16 mm
D
35 mm
L
199 mm
L1
171 mm
L2
165 mm