194,50 €/ Unitéhors TVA
235,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 335/SK |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Diamètre nominale | DN10 |
Raccordement au process | Manchon à coller |
Dimension du raccordement process | 16 mm |
Calibrage | Eau |
Norm d'précision | VDI/VDE 3513 |
Plage de mesure | de 5 jusqu'à 50 |
Unité de mesure | l/h |
Matériau de raccord | PVC-U |
Matériau tube du mesure | Polysulfon |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | PVDF |
Avec robinet à pointeau | Non |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
DN | DN10 |
G | 3/4" |
d | 16 mm |
D | 35 mm |
L | 199 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 165 mm |