11,55 €/ Unitéhors TVA
13,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 85 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 85 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Forme | Coupling piece |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |