Eriks
GF

GF Courbe 90° PVC-U PN16 50 721.000.110

  • ERIKS:10045504
Image 1
Ajouter à la liste

26,88 €/ Unitéhors TVA

32,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
000
Forme
Courbe
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C