Eriks
GF

GF Courbe 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107

  • ERIKS:11062217
Image 1
Ajouter à la liste

23,31 €/ Unitéhors TVA

28,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
000
Forme
Courbe
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C