Eriks
GF

GF Courbe 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114

  • ERIKS:11062223
Image 1
Ajouter à la liste

345,15 €/ Unitéhors TVA

417,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
000
Forme
Courbe
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C