Eriks
GF

GF Courbe 90° longue galvanisé 1 taraudé/fileté 1.1/4"

  • ERIKS:23818288
  • Fabricant:7611205400088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

21,40 €/ Unitéhors TVA

25,89 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 1
Forme
Elbow 90°
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud