Eriks
GF

GF Courbe 90° ABS 729.000.114 PN10 110mm

  • ERIKS:11279369
Image 1
Ajouter à la liste

243,45 €/ Unitéhors TVA

294,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
000
Forme
Courbe
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C