Eriks
GF

GF Courbe 90° ABS 729.000.110 PN10 50mm

  • ERIKS:11279364
Image 1
Ajouter à la liste

43,47 €/ Unitéhors TVA

52,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
000
Forme
Courbe
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C