17,55 €/ Unitéhors TVA
21,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 000 |
Forme | Courbe |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 60 °C |