52,03 €/ Unitéhors TVA
62,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 132 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | Fig 132 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Extrémité de raccordement 3 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3 | 2" |
Forme | Coude double |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |