Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVDF PN16 90mm 735.018.713 pour le soudage bout à bout

  • ERIKS:11349854
Image 1
Ajouter à la liste

322,20 €/ Unitéhors TVA

389,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
018
Forme
Courbe
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C