Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVDF PN16 16mm 735.100.105

  • ERIKS:10044072
Image 1
Ajouter à la liste

14,49 €/ Unitéhors TVA

17,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C