Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN16 90 721.100.113

  • ERIKS:10045631
Image 1
Ajouter à la liste

36,08 €/ Unitéhors TVA

43,66 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C