Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN16 75 721.100.112

  • ERIKS:10045630
Image 1
Ajouter à la liste

22,24 €/ Unitéhors TVA

26,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C