Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN16 16 x 3/8" 721.100.205

  • ERIKS:10046786
Image 1
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C