Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN16 12 721.100.104

  • ERIKS:10045622
Image 1
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C