Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN10 200 721.100.119

  • ERIKS:10045636
Image 1
Ajouter à la liste

382,00 €/ Unitéhors TVA

462,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C