Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-U PN10 1.1/4" 721.101.609

  • ERIKS:10042284
Image 1
Ajouter à la liste

13,12 €/ Unitéhors TVA

15,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
101
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1.1/4"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C