18,32 €/ Unitéhors TVA
22,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 101 |
Forme | Coude |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1.1/2" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |