Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-C PN16 90mm 723.100.113

  • ERIKS:10046086
Image 1
Ajouter à la liste

88,29 €/ Unitéhors TVA

106,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C