Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-C PN16 40mm x 1.1/4" 723.100.209

  • ERIKS:11063433
Image 1
Ajouter à la liste

34,47 €/ Unitéhors TVA

41,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C