Eriks
GF

GF Coude angle 90° Pro-Fit PVC-U PN16 63x50 721.100.311

  • ERIKS:11160083
Image 1
Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C