Eriks
GF

GF Coude angle 90° Pro-Fit PVC-U PN16 40x32 721.100.309

  • ERIKS:11160051
Image 1
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C