2,56 €/ Unitéhors TVA
3,10 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 100 |
Forme | Coude |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Embout à coller |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |