Eriks
GF

GF Coude angle 90° PP PN10 25mm 727.108.507

  • ERIKS:11094653
Image 1
Ajouter à la liste

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
108
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Extrémités à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C