Eriks
GF

GF Coude angle 90° PP-H S5/SDR11 32mm 727.018.608

  • ERIKS:11444776
Image 1
Ajouter à la liste

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
018
Forme
Courbe
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Extrémités à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C