Eriks
GF

GF Coude angle 90° PP-H PN10 25mm x3/4" 727.100.207

  • ERIKS:10046782
Image 1
Ajouter à la liste

10,96 €/ Unitéhors TVA

13,26 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C