Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-80 SDR11 90mm 733.100.113

  • ERIKS:10044692
Image 1
Ajouter à la liste

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C