7,52 €/ Unitéhors TVA
9,10 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 100 |
Forme | Coude |
Matériau | PE 80 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |