Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-100 SDR11 125mm 753.001.015

  • ERIKS:12395452
Image 1
Ajouter à la liste

105,20 €/ Unitéhors TVA

127,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
001
Forme
Courbe
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C