Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVDF PN16 63mm 735.158.611

  • ERIKS:11054545
Image 1
Ajouter à la liste

85,14 €/ Unitéhors TVA

103,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
158
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C