Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVDF PN10 160mm 735.158.517

  • ERIKS:11056506
Image 1
Ajouter à la liste

891,90 €/ Unitéhors TVA

1 079,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
158
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C