Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U PN16 225 721.150.120

  • ERIKS:10045563
Image 1
Ajouter à la liste

275,20 €/ Unitéhors TVA

332,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C