Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U PN16 20 721.150.106

  • ERIKS:10045550
Image 1
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C