Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-C PN16 40mm 723.150.109

  • ERIKS:10046092
Image 1
Ajouter à la liste

13,59 €/ Unitéhors TVA

16,44 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C