Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-C PN16 225mm 723.150.120

  • ERIKS:11062225
Image 1
Ajouter à la liste

693,00 €/ Unitéhors TVA

838,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C