Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-C PN16 110mm 723.150.114

  • ERIKS:10046097
Image 1
Ajouter à la liste

141,30 €/ Unitéhors TVA

170,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C