Eriks
GF

GF Coude angle 45° PP-H PN10 63mm 727.150.111

  • ERIKS:10043953
Image 1
Ajouter à la liste

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C